Taraud main, taraud ébaucheur HSS, DIN 352
Taraud à main HSS DIN352 conique
TARAUD À MAIN M5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal | M5 |
Pas | 0,8 mm |
Longueur | 50 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 16 mm |
Diamètre de tige | 6 mm |
Taille du carré | 4,9 mm |
Diamètre du trou principale | 4,2 mm |
Matière | HSS |
Type de filetage | Filetage métrique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!