Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Télémètre laser WDM 3-12

Télémètre laser WDM 3-12
TÉLÉMÈTRE LASER WDM3-12

Art. N° 5709300508

-,--

Télémètre laser WDM 3-12

Art. N° 5709300508

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Télémètre laser haute précision robuste avec toutes les fonctions essentielles

Les spécifications techniques (précision de ± 1,0 mm, portée de 80 m) sont conformes à toutes les exigences de la nouvelle norme ISO 16331-1



Grand écran éclairé


Excellente lisibilité



Fonction de mesures multiplicatives


Calcul de surfaces et/ou de volumes



Appareil extrêmement robuste et pratique


  • Protection antichoc avec un revêtement extra épais

  • IP65 (étanche à la poussière et aux projections d'eau provenant de toutes directions)


Détection automatique de l'origine de mesure


  • Permet d'effectuer des mesures à partir d'arêtes ou de coins

  • Mesures précises grâce à une butée d'angle


Vis pour trépied


Permet d'effectuer des mesures précises en plaçant l'appareil sur le trépied



Fonctions


  • Calcul de surfaces

  • Calcul de surfaces

  • Calcul de volumes

  • Suivi (mesure permanente)

  • Théorème de Pythagore

  • Fonction traçage

  • Temporisateur

  • Mémoire (10 mesures)
E8

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Plage de mesure de longueur maxi

80 m

Autonomie de la batterie

jusqu'à 5000mesures

Nombre de batteries

2 PCS

Longueur

127 mm

Largeur

61 mm

Hauteur

31 mm

Température d'utilisation mini/maxi

-10 à 50 °C

Longueur d'onde laser

635 nm

Classe de protection IP

IP 65

Erreur de mesure de la longueur (+/-)

+/- 1mm