Tendeur avec œillets
Tendeur avec oeillets DIN 1480 acier zingué
TENDEUR AC GN OEIL+OEIL 10 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Serrure de serrage (forme ouverte) pour un serrage et un desserrage rapides des cordes.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M10 |
Diamètre intérieur de l'œil (d2) | 14 mm |
Longueur de l'écrou du tendeur (l1) | 125 mm |
Longueur totale vis à œillet (l2) | 105 mm |
Largeur extérieure du tendeur | 30 mm |
Diamètre de l'écrou du tendeur | 9 mm |
Hauteur intérieure du tendeur | 14 mm |
Longueur | 125 mm |
Diamètre extérieur extrêmité d'écrou | 18 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) | 68 mm |
Diamètre extérieur de l'œil | 31 mm |
Design | Avec piton |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme | Ouvert |
Charge admissible | 6.5 kN |
Épaisseur de l'œil | 8,5 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |