Tendeur d'arrimage à cliquet
Tendeur d'arrimage à cliquet R-A
TENDEUR D'ARRIMAGE A CLIQUET R-C
Art. N°
0713922702
EAN 4058794670349
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Serrage continu et uniforme.
- Assemblage unique, pas de boulons ou d'écrous à dévisser
- Ressort de cliquet inoxydable
- Tous les éléments de traction ou de maintien sont en acier forgé
- Manipulation aisée, pas besoin d'outillage
Conforme à la norme CVSA Cargo Securement, d'août 1993.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Résistance à la traction recommandée | 212 kN |
Épaisseur nominale | 16 mm |
Longueur utile | 203 mm |
Matière | Acier trempé |
Finition | A revêtement |
Poids du produit (par pièce) | 6500 g |