Testeur de câbles CT 51
Testeur de câbles CT 51
Testeur de câbles, info et vidéo
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Vérification de la continuité, rupture de câble, court-circuit, et croisement de paires
- Permet de tester les câbles RJ11, RJ45, IEEE 1394, USB et BNC
- Identification rapide du défaut par simple pression du bouton
- Tous les tests peuvent être effectués par une seule personne
- Composer d'une unité centrale et une unité secondaire
- Distance de mesure 180 m
- Température d'utilisation 5°C à 45°C
Fiches de données de sécurité(X)
Ne pas utiliser sur câble alimenté
Veuillez tester un câble à la fois
Poids de l'appareil | 280 g |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Largeur | 100 mm |
Batterie à installation permanente | Non |
Longueur | 200 mm |
Hauteur | 27 mm |