Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Testeur de tension unipolaire

Testeur de tension unipolaire
EXTENSOMÈTRE, UNIPOLAIRE, DIN57680/6

Art. N° 071553 05
EAN 4052712583490

Prix affichés aux clients après connexion
Testeur de tension unipolaire

Art. N° 071553 05

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec lame de tournevis plat et raccord

Conforme à la norme DIN 57680, Partie 6 et VDE 0680/6

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour 150–250 V/CA

Épaisseur x largeur de la lame

0,5 x 3 mm

Longueur de lame

65 mm

Longueur

140 mm

Design

Avec raccord de maintien

Affichage

Lampe de préchauffage

Plage de tension CA min./max.

120-250 V/CA

Classe de protection contre la surtension

CAT III/300V

Matière de la poignée

SAN

Matériau de la lame de tournevis

Acier C60

Surface de la lame de tournevis

Zingué

Couleur

Transparent
Rouge