Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête cylindrique à fente DIN 84 acier zingué

Vis à tête cylindrique à fente DIN 84 acier zingué
VIS-DIN84-4.8-(A2K)-M4X10

Art. N° 00404 10
EAN 4011231064767

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

DIN 84, acier 4.8, zingué (A2K)
Indication

La norme DIN 84 a été retirée et remplacée par la norme ISO 1207. Il existe des similarités (Ø nominal

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M4

Longueur (l1)

10 mm

Diamètre de tête (dk )

7 mm

Hauteur de tête (k1)

2,6 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

4.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête cylindrique

Type d’empreinte

Fente

Empreinte intérieure

Fente

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

0,7 mm

Forme de filetage

Filetage métrique

Classe du produit

A

Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coffret de vis à tête cylindrique à fente DIN 84 acier zingué Sysko 1350 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN 84

SCR-CYL-SYSKO-DIN84-SZL-(A2K)-1350PCS

SYSTEMKOFFER
Acier zingué (A2K), avec fente