Vis à tête cylindrique à fente DIN 84 acier zingué
Vis à tête cylindrique à fente DIN 84 acier zingué
VIS-DIN84-4.8-(A2K)-M8X25
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme DIN 84 a été retirée et remplacée par la norme ISO 1207. Il existe des similarités (Ø nominal
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M8 |
Longueur (l1) | 25 mm |
Diamètre de tête (dk ) | 13 mm |
Hauteur de tête (k1) | 5 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 4.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique |
Type d’empreinte | Fente |
Empreinte intérieure | Fente |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1,25 mm |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!