Vis de fixation pour fenêtres Tête cylindrique bombée en acier zingué TX, tête blanche
Vis de réglage profil PVC, zingué RAL 9016 (TX)
VIS REG PROFIL PVC-TX 30-6*80 BLANC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Vis pour l'installation de profilés en PVC, permettant l'assemblage sans calage ni pliage des éléments de fixation
La mise en œuvre est la même qu'il s'agisse d'un profilé en PVC simple ou renforcé
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation pour l'installation d'une structure en PVC renforcé
Diamètre nominal (d) | 6 mm |
Longueur (l) | 80 mm |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Couleur de tête | Blanc |
Diamètre de tête (dh) | 10,8 mm |
Empreinte intérieure | TX30 |
Type de filetage | Filetage partiel et filetage sous tête pour l'ajustement |
Longueur de filetage (lg) | 40 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type d'application | PVC |
Conforme à la norme RoHS | Oui |