Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tige d'ancrage W-VD-A/A4 W-VD-A Acier inoxydable A4

Tige ancrage W-VD-A/A4 acier inox A4
TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-100-M20X300

Art. N° 5915220300
EAN 4047376665880

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton
  • Acier inoxydable A4

  • Tige d'ancrage avec angle de pointe et six pans mâle (rend l'insertion rotation/impact possible avec un système de cartouche)

La tige d'ancrage est couverte par les homologations suivantes :


  • Système d'ancrage par ampoule chimique W-VD, option 8 : ATE-06/0074

  • Ancrage par ampoule chimique en verre W-VPZ, option 1 : ATE-21/0168

  • Système de scellement béton-Multi WIT-UH 300, option 1 : ATE-17/0127

  • Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, option 1 : ATE-12/0164

  • Système de scellement pur epoxy WIT-PE 1000, option 1 : ATE-19/0543

  • Système de scellement WIT-Nordic, option 1 : ATE-12/0164

  • Système de scellement WIT-PE 500, option 1 : ATE-09/0040

  • Système de scellement basique WIT-PM 200, option 7 : ATE-12/0569
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La tige d'ancrage peut être utilisée pour les systèmes de scellement et d'ampoules suivants :


  • Système d'ampoule chimique W-VD, option 8 - béton non fissuré

  • Ampoule chimique en verre W-VPZ, option 1 - béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement béton Multi WIT-UH 300, option 1 - béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, option 1 - béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement WIT-Nordic, option 1 - béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement pur epoxy WIT-PE 1000, option 1 - béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement WIT-PE 500, option 1 - béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement basique WIT-PM 200, option 7 - béton non fissuré

W-VD-A/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé dans des zones intérieures sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et près de la mer) ou dans des pièces humides, tant que les conditions ne sont pas particulièrement agressives.

Diamètre

M20

Classe de résistance

70

Épaisseur à fixer (tfix)

100 mm

Longueur (l) (l)

300 mm

Profondeur d'ancrage effective (hef)

170 mm

Diamètre de perçage pour ampoulle chimique (d0)

25 mm

Diamètre de perçage pour scellement chimique (d0)

24 mm

Profondeur de perçage (h0)

170 mm

Homologation

ETA-06/0074
ETA-09/0040
ETA-12/0164
ETA-05/0034
ETA-12/0569
ATE-17/0127
ATE-19/0543
ETA-21/0168

Matière

Acier inoxydable A4

Finition

Brut