Tige d'ancrage W-VD-A/A4 W-VD-A Acier inoxydable A4
Tige ancrage W-VD-A/A4 acier inox A4
TIGE-FIL-(W-VD-A/A4)-A4-105-M16X250
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Acier inoxydable A4
- Tige d'ancrage avec angle de pointe et six pans mâle (rend l'insertion rotation/impact possible avec un système de cartouche)
La tige d'ancrage est couverte par les homologations suivantes :
- Système d'ancrage par ampoule chimique W-VD, option 8 : ATE-06/0074
- Ancrage par ampoule chimique en verre W-VPZ, option 1 : ATE-21/0168
- Système de scellement béton-Multi WIT-UH 300, option 1 : ATE-17/0127
- Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, option 1 : ATE-12/0164
- Système de scellement pur epoxy WIT-PE 1000, option 1 : ATE-19/0543
- Système de scellement WIT-Nordic, option 1 : ATE-12/0164
- Système de scellement WIT-PE 500, option 1 : ATE-09/0040
- Système de scellement basique WIT-PM 200, option 7 : ATE-12/0569
Fiches de données de sécurité(X)
La tige d'ancrage peut être utilisée pour les systèmes de scellement et d'ampoules suivants :
- Système d'ampoule chimique W-VD, option 8 - béton non fissuré
- Ampoule chimique en verre W-VPZ, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement béton Multi WIT-UH 300, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-Nordic, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement pur epoxy WIT-PE 1000, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-PE 500, option 1 - béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement basique WIT-PM 200, option 7 - béton non fissuré
W-VD-A/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé dans des zones intérieures sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et près de la mer) ou dans des pièces humides, tant que les conditions ne sont pas particulièrement agressives.
Diamètre | M16 |
Classe de résistance | 70 |
Épaisseur à fixer (tfix) | 105 mm |
Longueur (l) (l) | 250 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 125 mm |
Diamètre de perçage pour ampoulle chimique (d0) | 18 mm |
Diamètre de perçage pour scellement chimique (d0) | 18 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 125 mm |
Homologation | ETA-06/0074 |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |