Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tige d'ancrage Pour systèmes d'ampoule chimique W-VPZ et W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton, acier zingué

Tige d'ancrage W-VD-A/S acier zingué
TIGE-FIL-(W-VD-A/S)-(A2K)-20-M8X110

Art. N° 5915108110
EAN 4047376657083

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour système de cartouches pour cheville chimique W-VD et systèmes de scellement WIT dans le béton. Acier zingué

Tige d'ancrage avec pointe biseautée et douille six pans (permet l'insertion en mode rotation ou à chocs avec un système de cartouche)

La tige d'ancrage est conforme aux homologations suivantes :


  • Système de cartouche pour cheville chimique W-VD, option 8 : ATE-06/0074

  • Système de scellement BETON-MULTI WIT-UH 300, option 1 : ATE-17/0127

  • Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, option 1 : ATE-12/0164

  • Système de scellement WIT-Nordic, option 1 : ATE-12/0164

  • Système de scellement WIT-PE 500, option 1 : ATE-09/0040

  • Système de scellement basique WIT-PM 200, option 7 : ATE-12/0569
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La tige d'ancrage peut être utilisée pour les systèmes de cartouche et systèmes de scellement suivants :


  • Système de cartouche de cheville chimique W-VD, option 8 – béton non fissuré

  • Système de scellement béton-multi WIT-UH 300, option 1 – béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, option 1 – béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement WIT-Nordic, option 1 – béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement WIT-PE 500, option 1 – béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement basique WIT-PM 200, option 7 – béton non fissuré

W-VD-A/S (acier zingué) peut être utilisé en environnement intérieur sec

Diamètre

M8

Classe de résistance

5.8

Épaisseur à fixer (tfix)

20 mm

Longueur (l) (l)

110 mm

Profondeur d'ancrage effective (hef)

80 mm

Diamètre de perçage pour ampoulle chimique (d0)

10 mm

Diamètre de perçage pour scellement chimique (d0)

10 mm

Profondeur de perçage (h0)

80 mm

Homologation

ETA-06/0074
ETA-12/0164
ETA-12/0569
ATE-17/0127
ATE-19/0542
ETA-20/0647
ETA-20/1038
ETA-21/0168