Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tige d'ancrage W-VI-A acier zingué galvanisé

Tige d'ancrage W-VI-A/S acier zingué
TIGE FIL. W-VI/S M10-10/110

Art. N° 0905461011
EAN 4058794046489

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour systèmes de scellement WIT dans le béton et la maçonnerie

La tige d'ancrage est couverte par les agréments suivants :


  • Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, option 1 : ATE-12/0164

  • Système de scellement WIT-Nordic, option 1 : ATE-12/0164

  • Système de scellement CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, option 1 : ATE-17/0127

  • Système de scellement PURE-EPOXY WIT-PE 1000, option 1 : ATE-19/0542

  • Système de scellement WIT-PE 500, option 1 : ATE-09/0040

  • Système de scellement BASIC WIT-PM 200, option 7 : ATE-12/0569

  • Système de scellement W-VI (scellement chimique WIT-Express), option 7 : ATE-05/0034

  • Système de scellement BASIC WIT-PM 200, maçonnerie : ATE-13/0037

  • Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie : ATE-16/0757, ATE-20/0854
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La tige d'ancrage peut être utilisée pour les systèmes de scellement suivants :


  • Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, option 1 - béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement WIT-Nordic, option 1 - béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 - béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement PURE-EPOXY WIT-PE 1000 - béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement WIT-PE 500, option 1 - béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement BASIC WIT-PM 200, option 7 - béton non fissuré

  • Système de scellement W-VI (scellement chimique WIT-Express), option 7 - béton non fissuré

  • Système de scellement BASIC WIT-PM 200, maçonnerie - briques pleines et alvéolées, béton cellulaire

  • Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie - briques pleines et alvéolées, béton cellulaire


W-VI-A/S (acier zingué galvanisé) peut être utilisé en environnement sous abri sec.

Classe de résistance

5.8

Diamètre

M10

Longueur (l)

110 mm

Diamètre de perçage pour scellement chimique (d0)

12 mm

Homologation

ETA-09/0040
ETA-12/0164
ETA-05/0034
ETA-12/0569
ETA-13/0037
ATE-16/0757
ATE-17/0127
ATE-19/0542
ETA-20/0854
ETA-20/1038

Convient pour tamis

SH 16 x 85