Tige d'ancrage, acier inoxydable A4 au mètre
Tige d'ancrage inox A4 un mètre certificat 3.1
TIGE FILETEE INOX DIN976 B A4 M12X1000
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Dureté A4-70
La tige d'ancrage est couverte par les homologations suivantes :
- Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, option 1 : ATE-12/0164
- Système de scellement WIT-Nordic, option 1 : ATE-16/0164
- Système de scellement BETON-MULTI WIT-UH 300, option 1 : ATE-17/0127
- Système de scellement WIT-PE 500, option 1 : ATE-09/0040
- Système de scellement BASIC WIT-PM 200, option 7 : ATE-12/0569
- Système de scellement BASIC WIT-PM 200, maçonnerie : ATE-13/0037
- Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie : ATE-16/0757
- Système de scellement WIT-Nordic, maçonnerie ATE-16/0757
Fiches de données de sécurité(X)
La tige d'ancrage peut être utilisée pour les systèmes de scellement suivants :
- Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, option 1 : béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-Nordic, option 1 : béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement BETON-MULTI WIT-UH 300, option 1 : béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement WIT-PE 500, option 1 : béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement BASIC WIT-PM 200, option 7 : béton non fissuré
- Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie + tamis SH : brique pleine et creuse, béton cellulaire
- Système de scellement WIT-Nordic, maçonnerie + tamis SH : brique pleine et creuse, béton cellulaire
- Système de scellement BASIC WIT-PM 200, maçonnerie + tamis SH : brique pleine et creuse, béton cellulaire
L'acier inoxydable A4 peut être utilisé dans les zones sous abri sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives.
Classe de résistance | 70 |
Diamètre | M12 |
Longueur (l) | 1000 mm |
Diamètre de perçage pour scellement chimique (d0) | 14 mm |
Homologation | ETA-09/0040 |
Convient pour tamis | SH 20 x 85 |
Matière | Acier inoxydable A4 |