Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tige d'ancrage, acier inoxydable A4 au mètre

Tige d'ancrage inox A4 un mètre certificat 3.1
TIGE FILETEE INOX DIN976 B A4 M16X1000

Art. N° 5916116999
EAN 4049557712772

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour système de scellement WIT dans le béton et la maçonnerie. Acier inoxydable A4
  • Dureté A4-70

La tige d'ancrage est couverte par les homologations suivantes :


  • Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, option 1 : ATE-12/0164

  • Système de scellement WIT-Nordic, option 1 : ATE-16/0164

  • Système de scellement BETON-MULTI WIT-UH 300, option 1 : ATE-17/0127

  • Système de scellement WIT-PE 500, option 1 : ATE-09/0040

  • Système de scellement BASIC WIT-PM 200, option 7 : ATE-12/0569

  • Système de scellement BASIC WIT-PM 200, maçonnerie : ATE-13/0037

  • Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie : ATE-16/0757

  • Système de scellement WIT-Nordic, maçonnerie ATE-16/0757
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La tige d'ancrage peut être utilisée pour les systèmes de scellement suivants :


  • Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, option 1 : béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement WIT-Nordic, option 1 : béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement BETON-MULTI WIT-UH 300, option 1 : béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement WIT-PE 500, option 1 : béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement BASIC WIT-PM 200, option 7 : béton non fissuré

  • Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie + tamis SH : brique pleine et creuse, béton cellulaire

  • Système de scellement WIT-Nordic, maçonnerie + tamis SH : brique pleine et creuse, béton cellulaire

  • Système de scellement BASIC WIT-PM 200, maçonnerie + tamis SH : brique pleine et creuse, béton cellulaire

L'acier inoxydable A4 peut être utilisé dans les zones sous abri sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives.

Classe de résistance

70

Diamètre

M16

Longueur (l)

1000 mm

Diamètre de perçage pour scellement chimique (d0)

18 mm

Homologation

ETA-09/0040
ETA-12/0164
ETA-05/0034
ETA-12/0569
ETA-13/0037
ATE-16/0757
ATE-17/0127
ATE-19/0542
ETA-20/0854
ETA-20/1038

Convient pour tamis

SH 20 x 85
SH 20 x 130
SH 20 x 200

Matière

Acier inoxydable A4