Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tige d'ancrage, en vrac, acier zingué

Tige d'ancrage acier zingué 1 mètre certificat 3.1
TIGE FILETEE ZI DIN976 B 5.8 M8X1000

Art. N° 5916008999
EAN 4049557712482

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour système de scellement WIT dans le béton et la maçonnerie. Acier zingué
  • Acier zingué

  • Résistance 5.8

La tige d'ancrage est couverte par les homologations suivantes :



  • Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, option 1 : ATE-12/0164

  • Système de scellement WIT-Nordic, option 1 : ATE-12/0164

  • Système de scellement BETON-MULTI WIT-UH 300, option 1 : ATE-17/0127

  • Système de scellement WIT-PE 500, option 1 : ATE-09/0040

  • Système de scellement BASIC WIT-PM 200, option 7 : ATE-12/0569

  • Système de scellement BASIC WIT-PM 200, maçonnerie : ATE-13/0037

  • Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie : ATE-16/0757

  • Système de scellement WIT-Nordic, maçonnerie : ETA-16/0757
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La tige d'ancrage peut être utilisée pour les systèmes de scellement suivants :



  • Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, option 1 : béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement WIT-Nordic, option 1 : béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement BETON-MULTI WIT-UH 300 : béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement WIT-PE 500, option 1 : béton fissuré et non fissuré

  • Système de scellement BASIC WIT-PM 200, option 7 : béton non fissuré

  • Système de scellement ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie + tamis SH : brique pleine et creuse, béton cellulaire

  • Système de scellement WIT-Nordic, maçonnerie + tamis SH : brique pleine et creuse, béton cellulaire

  • Système de scellement BASIC WIT-PM 200, maçonnerie : brique pleine et creuse, béton cellulaire


Acier zingué, peut être utilisé dans les zones soumises à une atmosphère ambiante sèche

Classe de résistance

5.8

Diamètre

M8

Longueur (l)

1000 mm

Diamètre de perçage pour scellement chimique (d0)

10 mm

Homologation

ETA-09/0040
ETA-12/0164
ETA-05/0034
ETA-12/0569
ETA-13/0037
ATE-16/0757
ATE-17/0127
ATE-19/0542
ETA-20/0854
ETA-20/1038

Convient pour tamis

SH 12 x 80
SH 16 x 85
SH 16 x 130
SH 16 x 130/330