Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO, acier inoxydable A4
Tige filetée DIN976 acier inoxydable A4
DRAADEIND DIN 976 A4 M18
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les tiges filetées en acier inoxydable austénitique de classe A4-70 et de diamètre nominal du filetage d ≥ 5 mm doivent être marquées sur la face d'une des extrémités comme acier de classe A4. A défaut de la désignation spécifiée, les goujons peuvent être marqués à une extrémité avec la couleur rouge flamme (RAL 3000).
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M18 |
Longueur (l1) | 1000 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Classe de résistance | 70 |
Finition | Brut |
Forme | A |
Type de filetage | Filetage métrique |
Code couleur | Rouge feu RAL 3000 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |