Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO DIN 13-1, acier inoxydable A2
Tige filetée DIN 976 acier inoxydable A2
TIGE-FILET-DIN976-A2/70-M5X1000
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les tiges filetées en acier inoxydable austénitique de classe A2-70 et de diamètre nominal du filetage d ≥ 5 mm doivent être marquées sur la face d'une des extrémités comme acier de classe A2. A défaut de la désignation spécifiée, les tiges filetées peuvent être marquées à une extrémité avec la couleur vert signalisation (RAL 6024).
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M5 |
Longueur (l1) | 1000 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 70 |
Finition | Brut |
Forme | A |
Type de filetage | Filetage métrique |
Code couleur | Vert signalisation RAL 6024 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |