Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO DIN 13-1, acier zingué 4.8 (A2K)
Tige filetée DIN 976-1 acier 4.8 zingué forme A
TIGE FILETEE 4.8 DIN 975 ZINGUEE M7
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M7 |
Longueur (l1) | 1000 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 4.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Forme | A |
Type de filetage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |