Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO, acier 10.9, non allié
Tige filetée DIN 976-1 acier 10.9 non allié forme A
TIGE FILETEE-DIN976-A-10.9-M18X1000
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
A partir du diamètre de filetage M5, les tiges peuvent être marquées avec la couleur suivante sur un côté (extrémité) comme solution alternative au marquage de la classe de qualité.
Acier 10.9 — RAL 1013 blanc perlé
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M18 |
Longueur (l1) | 1000 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Brut |
Forme | A |
Type de filetage | Filetage métrique |
Code couleur | Blanc perlé RAL 1013 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |