Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tige filetée DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO, acier inoxydable A4

Tige filetée DIN976 acier inoxydable A4
TIGE FILETEE INOX A4 1 METRE M16

Art. N° 095316
EAN 4011231869003

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Indication

Les tiges filetées en acier inoxydable austénitique de classe A4-70 et de diamètre nominal du filetage d ≥ 5 mm doivent être marquées sur la face d'une des extrémités comme acier de classe A4. A défaut de la désignation spécifiée, les goujons peuvent être marqués à une extrémité avec la couleur rouge flamme (RAL 3000).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M16

Longueur (l1)

1000 mm

Matière

Acier inoxydable A4

Classe de résistance

70

Finition

Brut

Forme

A

Type de filetage

Filetage métrique

Code couleur

Rouge feu RAL 3000