Coulisse de placard VS SUB SIDE Pour meuble de 150 et 300 mm de large
Tiroir coulissant VS SUB Side
DSA 3 STRUCTURE COULISSANTE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Cadre extensible avec extensions complètes à roulement à billes avec fonctions d'amortissement et de fermeture automatique intégrées, montage sur un côté
- Réversible pour utilisation gauche ou droite
- Pour paniers suspendus dans les versions 90°, 45° et 35°
- Paniers réglables en hauteur individuellement
- Avec raccord frontal sans outil
- Réglage simple de la partie avant grâce à la fixation frontale réglable 3D
- Installation facile : grâce au gabarit d'installation fourni, aucune mesure n'est nécessaire lors de l'installation dans le châssis
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Adapté à la largeur d'armoire | 150mm |
Hauteur d'installation de dégagement min. | 619 mm |
Profondeur d'installation de dégagement min. | 495 mm |
Capacité de charge | 20 kg |
Matière | Acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Couleur | Aluminium blanc RAL 9006 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!