Toile cache autocollante
Toile cache autocollante
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Absorbant, côté toile blanc utile avec résistance élevée à l'abrasion
- Facile à couper
- Extrêmement résistant aux déchirures
La toile cache autocollante ne convient pas pour les revêtements fraîchement posés car elle n'est pas respirante et peut provoquer des taches. La toile cache autocollante peut être complètement enlevée sans résidu sur la plupart des surfaces. En raison de la variété des conditions des surfaces et des effets de l'environnement, aucune garantie générale ne peut cependant être assurée.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Protection temporaire de divers revêtements de sol et d'escalier. La toile cache autocollante est utilisée lorsqu'il est nécessaire de préparer rapidement l'équipement du chantier sans créer de risque de trébuchement. Les revêtements de sol tels que le parquet, le stratifié, la céramique, le carrelage ou même les escaliers en bois peuvent être particulièrement bien protégés par la toile absorbante.
Positionner le film vers le bas !
Ouvrir l'emballage sur les lignes de protection de coupe et le retirer. Dérouler la toile cache autocollante sur la surface à protéger et couper à la taille adéquate.
Matière | Polyester/propylène |
Largeur de la roue | 1 m |
Longueur de rouleau | 50 m |
Poids du revêtement par m² | 135 g |
Nombre de roues par palette | 25 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 7 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!