Torche MIG/MAG MB 36 KD
Torche pour soudage MIG/MAG MB 36 KD 4m
TORCHE MIG/MAG MB 36 KD
MB 36 KD
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Capacité : 340 A CO²
- 320 A Ar/CO²
- Facteur de marche : 60 %
- Diamètre de fil : 1,0mm - 1,2 mm
- Raccordement Euro
- Compacte et robuste
- Solution économique et sûre
- Faible encombrement
- La buse gaz isolée évite les flashages entre le tube-contact et la buse gaz, même dans les positions difficiles
Câble coaxial "BIKOX R" de 50 mm² pour des facteurs de marche élevés
- Flexibilité exceptionelle même à basse température
- Extrêmement résistante aux UV et à la chaleur
- Excellente tenue à la traction et à l'arrachement
EN 60 974-7
Fiches de données de sécurité(X)
Idéale pour les chaudronneries et les charpentes métalliques
Torches conçues pour des ampérages moyens ou forts avec un facteur de marche limité à 60 %
Longueur | 4 m |
Convient pour diamètre de fil min./max. | 0,8-1,2 mm |
Convient pour fil diamètre max. | 1,2 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!