Touret à meuler électrique PRO 200
Meuleuse double PRO 200
TOURET A MEULER ELECTRIQUE PRO 200
Art. N°
0701124200
EAN 4045989419630
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Moteur puissant et silencieux pour toutes opérations d'ébavurage et de polissage
- Moteur à induction, fiable et silencieux, pour un confort de travail optimal (peu de vibrations, moins de 80 dB(A) en utilisation normale)
- Corps en aluminium renforcé, assurant une grande robustesse
- Interrupteur avec fonction anti-démarrage, pour un travail en toute sécurité
- Pré-équipés pour montage sur socle
- Protections anti-projection (non prémontées) et supports de travail (non prémontés)
- Livré avec deux meules de grain différent pour un travail polyvalent (dégrossissage et finition)
1 an garantie
Domaine d'application
Idéal pour tous travaux de meulage, dégrossissage et brossage
Longueur | 570 mm |
Largeur | 290 mm |
Hauteur | 340 mm |
Diamètre intérieur | 16 mm |
Tension nominale | 220 V/CA |
Puissance | 350 W |
Vitesse de rotation max. à la charge nominale | 2800 tr/min |
Puissance d'entrée | 500 W |
Désignation du type | PRO 200 |
Poids du produit (par pièce) | 15000 g |
Poids de la machine | 15 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!