Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Touret en plastique 250 V

Touret en plastique H07RN-F 3G 2,5 mm²
ENROULEUR ÉLECTRIQUE 3 X 2,5- 33M

Art. N° 0774233325
EAN 4053479008745

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

K2 en conformité avec les informations DGUV 203-006 (anciennement BGI 608)
  • Boîtier de l'enrouleur en plastique spécial

  • Grande manivelle rotative et pivotante

  • Montage innovant de la prise

  • Frein de verrouillage avec "interrupteur ouverture/fermeture"

  • Câble RN homologué pour les conditions de chantier difficiles, conformément à la norme VDE 0100 partie 704

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Disjoncteur thermique avec mécanisme à déclenchement libre, réinitialisable manuellement après refroidissement.


Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour les conditions difficiles dans la construction, l'industrie, le commerce, l'agriculture etc.

  • Pour une utilisation en intérieur et extérieur.

Type de câble

H07RN-F3G2,5mm²

Longueur de câble

33 m

Design

3prises de contact de mise à la terre, 16A, 250V

Courant nominal

16 A

Tension nominale

250 V/CA

Indice de protection IP

IP X4

Longueur x largeur x hauteur

290 x 210 x 395 mm

Protection contre la surchauffe

Disjoncteur thermique avec protection anti-redémarrage selon VDE 0620

Pièces détachées pour ce produit:
Protection thermique pour enrouleur câble acier

DISJONCTEUR 250V

x 1 pcs
Prise électrique pour touret en acier

SP-SOCKET-250V-16A-IP54-BLACK-CABLEDRUM

x 1 pcs
Manivelle

SP-PLASTICCRANK-(F.PLASTIC CABLE DRUMS)

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.