Tourillon bois en hêtre
Tourillon bois en hêtre
TOURILLONS BOIS 10X50 1 KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conception : Hêtre
- Chanfrein des deux côtés
- Teneur en humidité du bois : 8 à 10 %
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre (d1) | 10 mm |
Longueur (l1) | 50 mm |
Diamètre x longueur | 10 x 50 mm |
Nombre par kg | 390 PCS |
Humidité du bois min./max. | 8-10 % |
Matière | Hêtre pourpre |
Poids net | 5 kg |