Cheville annelée
TOURILLONS-BOIS-8X30-1KG
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conception : Hêtre
- Chanfrein des deux côtés
- Teneur en humidité du bois : 8 à 10 %
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
![]() | |
Diamètre (d1) | 8 mm |
Longueur (l1) | 30 mm |
Diamètre x longueur | 8 x 30 mm |
Nombre par kg | 1055 PCS |
Humidité du bois min./max. | 8-10 % |
Matière | Hêtre pourpre |
Poids net | 5 kg |