Tournevis 1/4 pouce avec lame flexible et porte-embout rapide Avec mandrin à changement rapide et arbre flexible
Tournevis 1/4 pouce avec lame flexible et porte-embout rapide
TOURNEVIS-1/4''-PORTE-EMBOUT-FLEXIBLE
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Plus de flexibilité ? Aucun problème
- Idéal pour les zones difficiles d'accès ou les espaces confinés grâce à l'arbre flexible
- Simple d'utilisation grâce au mandrin à changement rapide pour un changement facile d'embout
- Particulièrement durable grâce à la tête nickelée
- Pointe de 6,3 mm conformément à la norme DIN 3126-D avec porte-embout
Une qualité indéniable
- Poignée bimatière pour un travail sans fatigue
- La poignée est dotée de côtés aplatis pour une meilleure transmission de la puissance et un travail plus efficace
- Identification rapide et facile grâce au symbole de la queue et à la taille de la queue à l'extrémité de la poignée
Fiches de données de sécurité(X)
A utiliser avec les embouts hexagonaux
Empreinte | 1/4 pouce |
Longueur de lame (A) | 177 mm |
Longueur de poignée (B) | 106 mm |
Largeur de poignée (C) | 35 mm |