Tournevis 6 pans à poignée en T à tête sphérique
Tournevis mâle 6 pans à rotule avec poignée en T
POIGNÉE EN T, 6 PANS INTERNES, 5MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lame : Lame hexagonale avec pointe latérale, chromée mate
- Pointe : Taille similaire à celle préconisée par la norme DIN 911
- Tête sphérique pour angles de vissage jusqu'à 25°
- Black Point
Fiches de données de sécurité(X)
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Finition | Chromé |
Empreinte | 5 mm |
Longueur (L1) | 185 mm |
Longueur de poignée avec prise latérale (B2) | 17 mm |
Largeur de poignée (T) | 35 mm |
Longueur de lame (L2) | 150 mm |
Longueur de lame en pouces (A) | 6 in |
Longueur x largeur de poignée x longueur de l'empreinte latérale (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |