Tournevis Pozidriv (PZ)
Tournevis PZ lame hexagonale adaptateur clé
TOURNEVIS-CRUCIFORME-PZ2X100
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lame : Chromée mate
- Pointe : ISO 8764-PZ, Black Point
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | PZ2 |
Longueur de lame (A) | 100 mm |
Longueur de poignée (B) | 106 mm |
Largeur de poignée (C) | 35 mm |
Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis | 6 mm |
Plot pour clé | 10 mm |