Tournevis Pozidriv (PZ)
Tournevis PZ lame hexagonale adaptateur clé
TOURNEVIS-CRUCIFORME-PZ4X200MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lame : Chromée mate
- Pointe : ISO 8764-PZ, Black Point
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | PZ4 |
Longueur de lame (A) | 200 mm |
Longueur de poignée (B) | 120 mm |
Largeur de poignée (C) | 40,5 mm |
Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis | 10 mm |
Plot pour clé | 16 mm |