Tournevis VDE, plat à fente
Tournevis VDE plat à fente
TOURNEVIS ISOLE-PLAT-VDE-0,4X2, 5X80MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lame : Brunie, isolée
- Astuce : Basé sur la norme DIN ISO 2380-1-B
- Soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV
- Marquage de l'année de fabrication
- Test d'impact à froid plus rigoureux
Norme : CEI 60900
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum
Empreinte | Fente |
Épaisseur x largeur de la lame | 0,4 x 2,5 mm |
Longueur de lame (A) | 80 mm |
Longueur de poignée (B) | 83 mm |
Largeur de poignée (C) | 27 mm |