Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis VDE, plat à fente

Tournevis VDE plat à fente
TOURNEVIS ISOLE-PLAT-VDE-1,2X6,5X150
ZEBRA

Art. N° 0613631065
EAN 4045989010639

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum
  • Lame : Brunie, isolée

  • Astuce : Basé sur la norme DIN ISO 2380-1-B

  • Soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV

  • Marquage de l'année de fabrication

  • Test d'impact à froid plus rigoureux

Norme : CEI 60900

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum

Empreinte

Fente

Épaisseur x largeur de la lame

1,2 x 6,5 mm

Longueur de lame (A)

150 mm

Longueur de poignée (B)

106 mm

Largeur de poignée (C)

35 mm