Tournevis VDE, manche trimatière empreinte cruciforme (PH), fin Manche trimatière fin
Tournevis VDE, cruciforme PH, manche 3 p Slim
TOURNEVIS VDE ALL SLIM PH2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tous les tournevis sont soumis à des tests individuels conformément à la norme CEI 60900:2012
- Tournevis d'électricien avec manche trimatière ergonomique
- Isolant jusqu'à 50 % plus fin pour atteindre les vis difficilement accessibles sans compromettre la sécurité de l'utilisateur
- Manche extra-long 30 % plus fin
- Conception antiroulement
- Orifice pour suspension ou insertion d'un levier
- Symboles et tailles de vis sur le capuchon du manche
Fiches de données de sécurité(X)
Le manche plus fin et plus long est adapté aux activités des électriciens et convient parfaitement aux opérations de précision avec des forces de serrage moyennes pour les installations électriques.
Empreinte | PH1 |
Longueur de lame (A) | 100 mm |
Longueur de poignée (B) | 115 mm |
Largeur de poignée (C) | 27 mm |