Tournevis plat Avec queue hexagonale pleine longueur/bague hexagonale en matériau trempé résistant aux chocs
Tournevis plat lame hex cache antich
TOURNEVIS-PLAT-1, 0X5, 5X100
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface antichoc
- Pointe : DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Fiches de données de sécurité(X)
Épaisseur x largeur de la lame | 1 x 5,5 mm |
Longueur de lame (A) | 100 mm |
Longueur de poignée (B) | 96 mm |
Largeur de poignée (C) | 31 mm |
Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis | 6 mm |
Plot pour clé | 10 mm |