Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis plat Avec queue hexagonale pleine longueur/bague hexagonale en matériau trempé résistant aux chocs

Tournevis plat lame hex cache antich
TOURNEVIS-PLAT-1, 2X7, 0X125
ZEBRA

Art. N° 061332107
EAN 4038898270874

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lame hexagonale monobloc/bague hexagonale en matériau trempé résistant aux impacts
  • Surface antichoc

  • Pointe : DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Épaisseur x largeur de la lame

1,2 x 7 mm

Longueur de lame (A)

125 mm

Longueur de poignée (B)

106 mm

Largeur de poignée (C)

35 mm

Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis

6 mm

Plot pour clé

10 mm