Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis à magasin

Tournevis à magasin 7 en 1
TOURNEVIS A MAGASIN WURTH+7 EMBOUTS

Art. N° 06136111

-,--

Tournevis à magasin

Art. N° 06136111

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Tournevis à magasin 8 pièces très fin avec magasin extractible et rotatif pour localiser rapidement l'embout requis.
  • Magasin à embouts pouvant contenir 6 embouts 1/4 pouce, longueur 50 mm

  • Poignée : Poignée à 1 composant

  • Lame : Lame en acier avec surface noire

  • Sortie : DIN 3126-D 6.3

  • Longueur totale : fermé 182 mm, ouvert 239 mm


Comprend :


1 embout PH 1/2 ; embout six pans mâle 4/5 ; embout TX 15/20 ; embout à fente 5,5 mm

Empreinte

1/4 pouce

Longueur de lame (A1)

53,5 mm

Longueur de poignée (B)

130 mm

Largeur de poignée (C)

34,5 mm

Nombre de mèches

7 PCS