Tournevis PH
Tournevis PH lame hexagonale antichoc
TOURNEVIS, EMPREINTE CRUCIFORME, PH4
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface antichoc
- Pointe : DIN 5264-A, ISO 8764-PH, Black Point
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | PH4 |
Longueur de lame (A) | 200 mm |
Longueur de poignée (B) | 120 mm |
Largeur de poignée (C) | 40,5 mm |
Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis | 10 mm |
Plot pour clé | 16 mm |