Tournevis de précision
Tournevis de précision, TX
TOURNEVIS PRECISION TX 5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tête de centrage rotative avec grandes alvéoles pour les doigts
- Pour des tâches optimisées dans l'horlogerie
Capuchon de centrage marqué d'un symbole de vis et de calibre
- Identification simple et rapide
Poignée multicomposant grand format à prise souple
- Confortable et agréable à utiliser
Lames rondes chromées conçues en acier spécial trempé ultrarésistant, chromé mat
- Protection anticorrosion optimale
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | TX5 |
Longueur de lame (A) | 40 mm |
Longueur de poignée (B) | 101,5 mm |
Diamètre de tête (C) | 17 mm |