Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis de précision VDE, plat

Tournevis pour mécanique de précision VDE plat
TOURNEVIS PRECISION VDE FENTE0,3X1,5

Art. N° 0613486115

-,--

Tournevis de précision VDE, plat

Art. N° 0613486115

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum
  • Soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV

  • Inscription spécifiant l'année de fabrication

  • Test d'impact à froid à -40 °C (marquage C)

  • Lame : Lame ronde isolée, brunie

  • Pointe : DIN 5264-A, ISO 2380
Homologation

EN 60900, CEI 60900

Domaine d'application

Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum

Empreinte

Fente

Épaisseur x largeur de la lame

0.23 x 1.5 mm

Longueur de lame

42,5 mm

Longueur de poignée/largeur de poignée

105.8 / 17 mm

Longueur de lame en pouces

1.67 in