Tournevis dynamométrique 1/4 pouce
Tournevis dynamométrique 1/4
TOURNEVIS DYNAMO 1/4 4.0-9.0 NM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tolérance : ± 6 % de la valeur définie
Conforme à la norme DIN EN ISO 6789:2003, Type II, Classe D
Réglage simple et rapide du couple de serrage sans outils supplémentaires
Remonter le manchon, tourner la poignée, et c'est tout !
Poignée souple avec carré d'entraînement 1/4 pouce à l'extrémité de la poignée
Par exemple, rallonge de poignée en T pour une meilleure transmission de la puissance
Livrée avec certificat d'étalonnage et mode d'emploi dans une boîte en plastique
Fiches de données de sécurité(X)
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Pour le montage professionnel des capteurs de surveillance de la pression des pneus, raccords à vis automobiles, vélos, motos, armoires de commande, construction de modèles, appareils électroniques, opérations d'assemblage industriel et plaquettes à jeter
Après utilisation, relâcher le ressort et régler à la valeur la plus basse
Empreinte | 1/4 pouce |
Plage de mesure couple de serrage min./max. | 4-9 Nm |
Convient pour serrage à droite | Oui |
Convient pour serrage à gauche | Non |
Longueur | 192 mm |