Tournevis électricien Zebra non isolé à fente

Normes et agréments :

Conforme aux normes :
- SMS SS 2830,
- DIN 5265,
- DIN 5264-A (pour l'empreinte),
- ISO 2380.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Fente mm Longueur de lame mm Dimensions manche mm   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
0,4 x 2,5 75 73 x 20 0613 231 725
  par Condit.
1
-,--  
0,6 x 3,5 100 83 x 27 0613 231 735
  par Condit.
1
-,--  
0,8 x 4 100 83 x 27 0613 231 74
  par Condit.
1
-,--  
1,0 x 5,5 150 96 x 31 0613 231 755
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Un résultat optimum est obtenu grâce à un manche ergonomique.
Un acier spécial de haute qualité permet de concilier une bonne élasticité et une résistance élevée à l'usure.
Lame cylindrique, chromée mate.
Manche élaboré par des scientifiques pour une prise en main et une transmission de force optimales.
Pointe "Black Point" et lame en Nicromatt pour plus de précision et un couple de serrage amélioré.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top