Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis plat

Tournevis à fente lame courte
TOURNEVIS-PLAT-COURT-0,6X3,5X25MM
ZEBRA

Art. N° 0613251035
EAN 4038898275169

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle court à lame arrondie
  • Lame : Chromée mate

  • Pointe : DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

  • Norme : DIN 5265
Tom pouce fente / plat
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'empreinte

Fente

Épaisseur x largeur de la lame

0,6 x 3,5 mm

Longueur de lame (A)

25 mm

Longueur de poignée (B)

62 mm

Largeur de poignée (C)

31 mm