Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis plat à lame hexagonale Avec tige hexagonale

Tournevis plat à lame hexagonale
TOURNEVIS-PLAT-0, 6X3, 5X80
ZEBRA

Art. N° 0613421035
EAN 4038898270812

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Lame : Chromée mate

  • Embout : DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'empreinte

Fente

Épaisseur x largeur de la lame

0,6 x 3,5 mm

Longueur de lame (A)

80 mm

Longueur de poignée (B)

83 mm

Largeur de poignée (C)

27 mm

Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis

4 mm