Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis plat Avec lame hexagonale et bague hexagonale

Tournevis plat lame hex adaptateur de clé
TOURNEVIS-PLAT-1, 0X5, 5X100
ZEBRA

Art. N° 0613421055
EAN 4038898271420

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Lame : Chromé mat

  • Pointe : DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'empreinte

Fente

Épaisseur x largeur de la lame

1 x 5,5 mm

Longueur de lame (A)

100 mm

Longueur de poignée (B)

96 mm

Largeur de poignée (C)

31 mm

Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis

5 mm

Plot pour clé

8 mm