Tournevis PZ trimatière
Tournevis PZ tri-M lame hexagonale traversante
TOURNEVIS, EMPREINTE CRUCIFORME, PZ3
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lame : Lame hexagonale monobloc, chromée mate, bague hexagonale nickelée mate, trempée, résistante aux chocs
- Système de codage couleur Würth
- Grand bouchon de frappe
- Embout : ISO 8764-PZ avec pointe Black Point
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | PZ3 |
Longueur de lame (A) | 150 mm |
Longueur de poignée (B) | 114 mm |
Largeur de poignée (C) | 38 mm |
Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis | 8 mm |
Plot pour clé | 13 mm |