Traceur de chantier
Marqueur-traceur de chantier
MARQUEUR-BATIMENT-ORANGE-500ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tête de pulvérisation ergonomique pour une application propre
- Aucune fuite accidentelle
- Les doigts sont protégés des projections et du brouillard de peinture
Jet de peinture fin et précis
Idéal pour l'écriture
Excellente adhérence sur les surfaces absorbantes et non absorbantes, ainsi que sur les surfaces humides
Résistance aux intempéries et au gel
Utilisable et résistant même par temps froid et humide (jusqu'à -18 °C).
Pigments de qualité supérieure
Excellentes luminosité et couverture
(Visible clairement de loin)
Temps de séchage rapide
Haute résistance à l'abrasion
Les impuretés peuvent être décollées et éliminées avec le Nettoyant 1A.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le marquage et l'étiquetage de chemins et de routes, de dommages causés aux routes, ainsi que de l'emplacement de tuyaux et de conduites dans les secteurs de la construction et de l'arpentage. Peut être utilisé sur l'asphalte, le béton, le bois, la pierre, le verre, le métal, etc. Bonne adhérence sur les surfaces absorbantes et non absorbantes et les surfaces légèrement humides.
- Bien agiter l'aérosol tête en bas avant utilisation pour assurer un bon mélange de la couleur (les billes de mélange doivent faire du bruit).
- Après utilisation, pulvériser le produit jusqu'à ce que la valve soit vide (jusqu'à ce que seul du gaz propulseur s'échappe) pour nettoyer la valve et le diffuseur.
- Peut être appliqué sur tout type de surface.
- Nous recommandons une distance de pulvérisation d'environ 10 cm de la surface à marquer pour un marquage clair et précis.
Contenu | 500 ml |
Couleur | Orange néon |