Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Traceur fluorescent pour routes et chantiers

Traceur de chantier PRO
TRACEUR DE CHANTIER BLANC

Art. N° 08921751

-,--

Traceur fluorescent pour routes et chantiers

Art. N° 08921751

-,--

Quantité

Cdt

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Peinture de marquage fluorescente pour routes et chantiers, avec capot de sécurité

Capot de sécurité breveté


Evite le déversement accidentel de peinture et permet d'identifier la couleur du contenu



Large domaine d'applications


Adhère parfaitement aux substrats absorbants, non absorbants et légèrement humides



Contient des agents liants et des pigments de qualité supérieure


Haute résistance aux intempéries et à l'abrasion


Excellente durabilité de marquage



Indépendant de la température


Température d'application entre -15 °C et + 50 °C

Indication

Après utilisation, purger la valve en orientant la tête de pulvérisation vers le haut.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Pour le marquage au sol et sur les chantiers (constructions de routes, travaux de terrassement, chantiers de construction, travaux d'arpentage et d'assainissement, installations électriques, etc.). Peut être utilisé sur l'asphalte, l'herbe, la terre, la pierre, le sable, le béton, le bois, le bitume, etc. La largeur des lignes peut être modifiée selon la hauteur d'application. Le temps de séchage est d'environ 90 minutes. Sec hors poussière au bout de 10 à 15 minutes.

Mode d'emploi

Agiter l'aérosol vigoureusement avant utilisation (orienter la tête vers le bas, jusqu'à ce que le son des billes soit clairement audible) et déverrouiller le capuchon de sécurité dans le sens de la flèche. Il est recommandé de nettoyer grossièrement la surface. La largeur des lignes peut être modifiée selon la distance de pulvérisation Le temps de séchage est d'environ 90 minutes. Sec hors poussière au bout de 10 à 15 minutes.

Contenu

500 ml

Couleur

Blanc