Marqueur routier Plus
Marqueur routier PLUS
TRACEUR DE CHANTIER BLEU FLUO
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le marqueur routier PLUS a été développé pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de visibilité et de durabilité des marquages.
- Capuchon de protection très robuste
- Peinture à séchage rapide – environ 10 min
- Extrêmement opaque et durable
- Utilisation très économique
- Température de pose comprise entre -20°C et +50°C
- Résistance jusqu'à 12 mois
Les salissures fraîches peuvent être éliminées avec du diluant. La peinture de marquage durcie peut être éliminée avec un nettoyeur haute pression et une brosse. Durée de conservation de 2 ans. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C. Protéger de la lumière du soleil et d'autres sources de chaleur et d'inflammation.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisé pour les travaux de marquage dans les applications de topographie telles que les travaux d'installation et de mesure, dans les applications de construction de routes telles que les travaux au sol et les conduites ainsi que pour tous les types de construction générale. Peut être utilisé sur le tarmac, l'herbe, le sol, la pierre, le béton, le bois, le gravier, le sable, etc. Peut être utilisé sur les surfaces absorbantes et non absorbantes, ainsi que sur les surfaces humides/mouillées et à des températures inférieures à zéro.
Bien agiter l'aérosol tête en bas avant utilisation pour assurer un bon mélange de la couleur (les billes de mélange doivent faire du bruit). Après utilisation, pulvériser le produit jusqu'à ce que la valve soit vide (jusqu'à ce que seul du gaz propulseur s'échappe) pour nettoyer la valve et le diffuseur. Peut être appliqué sur n'importe quel type de surface, y compris les surfaces humides. Nous recommandons une distance de pulvérisation d'environ 10 - 15 cm de la surface à marquer pour un marquage clair et précis.
Contenu | 500 ml |
Couleur | Bleu néon |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!